Eriks
FESTO

FESTO Drukhefboomventiel TH-3-M5 6758

  • ERIKS:23210923
  • Fabrikant:4052568001377
Image 1
Opslaan in lijst

€ 88,84/ stukexcl. btw

€ 107,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
TH
Doorlaat bij 6 Bar
80 l/min
Draadtype poort
Metrisch
Poortaansluiting
M 5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Functie
3/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
2
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Gespuitgiet zink
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Alternatieven
Product Image

FESTO Ventiel met hendel VHEF-LT-M32-M-G18 4500009

  • Eriks:13544903
  • Manufacturer:4500009

€ 58,19/ stukexcl. btw

€ 70,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026