Eriks
FESTO

FESTO Ventiel met hendel VHEF-LT-M32-M-G18 4500009

  • ERIKS:13544903
  • Fabrikant:4052568291846
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,19/ stukexcl. btw

€ 70,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VHEF
Doorlaat bij 6 Bar
750 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bediening
Handmatig
Functie
3/2 open/gesloten, monostabiel