Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVUL-40-80-P-A 156893

  • ERIKS:11630727
  • Fabrikant:4052568004422
Image 1
Opslaan in lijst

€ 459,55/ stukexcl. btw

€ 556,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVUL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
80 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 12x1.25
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADNGF-40-80-P-A 554257

  • Eriks:11651164
  • Manufacturer:554257

€ 158,80/ stukexcl. btw

€ 192,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026