Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADNGF-40-80-P-A 554257

  • ERIKS:11651164
  • Fabrikant:4052568198824
Image 1
Opslaan in lijst

€ 158,80/ stukexcl. btw

€ 192,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADNGF
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 21287
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
80 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal buis
Aluminumlegering, glad geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PUR)
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar