Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVUL-40-50-P-A 156891

  • ERIKS:23211256
  • Fabrikant:4052568121426
Image 1
Opslaan in lijst

€ 417,02/ stukexcl. btw

€ 504,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVUL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 12x1.25
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADNGF-40-50-P-A 554255

  • Eriks:11651162
  • Manufacturer:554255

€ 144,13/ stukexcl. btw

€ 174,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026