Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADNGF-40-50-P-A 554255

  • ERIKS:11651162
  • Fabrikant:4052568198800
Image 1
Opslaan in lijst

€ 144,13/ stukexcl. btw

€ 174,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADNGF
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 21287
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal buis
Aluminumlegering, glad geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PUR)
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar