Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVUL-20-15-P-A 156860

  • ERIKS:11630715
  • Fabrikant:4052568121129
Image 1
Opslaan in lijst

€ 231,23/ stukexcl. btw

€ 279,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVUL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
15 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADNGF-20-15-P-A 554222

  • Eriks:11651129
  • Manufacturer:554222

€ 79,76/ stukexcl. btw

€ 96,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026