Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADNGF-20-15-P-A 554222

  • ERIKS:11651129
  • Fabrikant:4052568198503
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,76/ stukexcl. btw

€ 96,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADNGF
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 21287
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
15 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Materiaal buis
Aluminumlegering, glad geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PUR)
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar