Eriks
FESTO

FESTO Cilinder met dubbele zuigerstang DPZ-32-50-P-A-KF 162134

  • ERIKS:23211445
  • Fabrikant:4052568130671
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.040,88/ stukexcl. btw

€ 1.259,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPZ
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Inzetstaal
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Geleiding
Kogellagergeleiding
Alternatieven
Product Image

FESTO Geleidingscilinder DFM-32-50-P-A-KF 170933

  • Eriks:11633525
  • Manufacturer:170933

€ 338,83/ stukexcl. btw

€ 409,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026