Eriks
FESTO

FESTO Geleidingscilinder DFM-32-50-P-A-KF 170933

  • ERIKS:11633525
  • Fabrikant:4052568013509
Image 1
Opslaan in lijst

€ 338,83/ stukexcl. btw

€ 409,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DFM
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar
Geleiding
Kogellagergeleiding
Gewicht
2038 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Geleidingscilinder DFM-32-50-P-A-GF 170858

  • Eriks:11633467
  • Manufacturer:170858

€ 285,29/ stukexcl. btw

€ 345,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026