Eriks
FESTO

FESTO Blindplug QSC-8H 153269

  • ERIKS:11345179
  • Fabrikant:4052568024222
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,07/ stukexcl. btw

€ 1,29incl. btw

1580 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSC-H
Fabrikant ID
QSC-8H
Vorm
Afsluitplug
Materiaal
PBT
Buitendiameter steel
8 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
1 g
Alternatieven
Product Image

LEGRIS 3126 08 00 Instant plug Ø8mm

  • Eriks:23214306
  • Manufacturer:3126 08 00

€ 1,38/ stukexcl. btw

€ 1,67incl. btw

588 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026