€ 1,38/ stukexcl. btw
€ 1,67incl. btw
588 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3126 |
Fabrikant ID | 3126 08 00 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 8 mm |
G | 10 mm |
L | 35 mm |
L1 | 17.5 mm |