Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 95 SPZ 2 TL 1610

  • ERIKS:11421709
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
95 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Uitvoering
6
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
99 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
42 mm
F
28 mm
J
66 mm
K
3 mm
L
25 mm
O
99 mm
P
95 mm
Alternatieven

€ 12,09/ stukexcl. btw

€ 14,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026