Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 80 SPZ 3 TL 1210

  • ERIKS:11421697
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
80 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1210
Breedte loopvlak
9.7 mm
Buitendiameter
84 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
32 mm
F
40 mm
O
84 mm
P
80 mm