€ 10,32/ stukexcl. btw
€ 12,49incl. btw
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Pulley TB |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Steekcirkeldiameter | 80 mm |
Aantal groeven | 3 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 1210 |
Buitendiameter | 84 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 9.7 mm |
Maximale boring | 32 mm |