Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Steekcirkeldiameter | 400 mm |
Aantal groeven | 1 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2012 |
Breedte loopvlak | 9.9 mm |
Buitendiameter | 404 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 9.7 mm |
Maximale boring | 50 mm |
F | 16 mm |
O | 404 mm |
P | 400 mm |