Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 400 SPZ 1 TB 2012

  • ERIKS:14429075
  • Fabrikant:8054652114464
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,61/ stukexcl. btw

€ 56,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
400 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Buitendiameter
404 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
50 mm