Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | C/SPC/QXPC |
Steekcirkeldiameter | 315 mm |
Aantal groeven | 6 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 3525 |
Uitvoering | 7 |
Breedte loopvlak | 22.3 mm |
Buitendiameter | 325 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 22 mm |
Maximale boring | 100 mm |
F | 162 mm |
J | 259 mm |
K | 48.5 mm |
L | 65 mm |
M | 48.5 mm |
N | 187 mm |
O | 325 mm |
P | 315 mm |