€ 273,54/ stukexcl. btw
€ 330,98incl. btw
1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | C/SPC/QXPC |
Steekcirkeldiameter | 315 mm |
Aantal groeven | 6 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 3525 |
Breedte loopvlak | 21.9 mm |
Buitendiameter | 325 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 22 mm |
Maximale boring | 100 mm |
F | 162 mm |
O | 325 mm |
P | 315 mm |