Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 250 SPZ 1 TL 2012

  • ERIKS:11421794
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
250 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
254 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
50 mm
F
16 mm
O
254 mm
P
250 mm