Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 250 SPZ 1 TB 2012

  • ERIKS:14428760
  • Fabrikant:8054652114266
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,28/ stukexcl. btw

€ 36,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
250 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Buitendiameter
254 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
50 mm