€ 52,14/ stukexcl. btw
€ 63,09incl. btw
8 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Steekcirkeldiameter | 236 mm |
Aantal groeven | 3 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2517 |
Breedte loopvlak | 16.4 mm |
Buitendiameter | 243 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 16.1 mm |
Maximale boring | 65 mm |
F | 63 mm |
O | 243 mm |
P | 236 mm |
€ 94,29/ stukexcl. btw
€ 114,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026