Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riemschijf taperbush 236 SPB 3 TB 2517

  • ERIKS:23835946
  • Fabrikant:4014486247190
Image 1
Opslaan in lijst

€ 94,29/ stukexcl. btw

€ 114,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
236 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Uitvoering
7
Breedte loopvlak
16.4 mm
Buitendiameter
243 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
65 mm
F
63 mm
J
193 mm
L
45 mm
M
18 mm
N
117 mm
O
243 mm
P
236 mm