Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 200 SPB 4 TL 3020

  • ERIKS:11422093
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
200 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3020
Breedte loopvlak
16.4 mm
Buitendiameter
207 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
75 mm
F
82 mm
O
207 mm
P
200 mm