Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 200 SPB 4 TB 3020

  • ERIKS:14429101
  • Fabrikant:8054652118813
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,23/ stukexcl. btw

€ 99,50incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
200 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3020
Buitendiameter
207 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
75 mm