Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Steekcirkeldiameter | 150 mm |
Aantal groeven | 2 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2012 |
Breedte loopvlak | 16.1 mm |
Buitendiameter | 157 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 16.1 mm |
Maximale boring | 50 mm |
F | 44 mm |
O | 157 mm |
P | 150 mm |