Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 150 SPB 2 TB 2012

  • ERIKS:14428915
  • Fabrikant:8054652118455
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,57/ stukexcl. btw

€ 35,78incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
150 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Buitendiameter
157 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
50 mm