€ 48,44/ stukexcl. btw
€ 58,61incl. btw
9 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Steekcirkeldiameter | 140 mm |
Aantal groeven | 6 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2517 |
Breedte loopvlak | 16.1 mm |
Buitendiameter | 147 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 16.1 mm |
Maximale boring | 65 mm |
F | 120 mm |
O | 147 mm |
P | 140 mm |
€ 64,76/ stukexcl. btw
€ 78,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026