Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riemschijf taperbush 140 SPB 8 TB 2517

  • ERIKS:23835894
  • Fabrikant:4014486246612
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,76/ stukexcl. btw

€ 78,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
140 mm
Aantal groeven
6
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Uitvoering
3
Breedte loopvlak
16.1 mm
Buitendiameter
147 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
65 mm
F
120 mm
J
100 mm
K
37.5 mm
L
45 mm
M
37.5 mm
O
147 mm
P
140 mm
Alternatieven

€ 60,12/ stukexcl. btw

€ 72,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026