Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 4040-75

  • ERIKS:11422779
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,78/ stukexcl. btw

€ 43,29incl. btw

17 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
4040
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
75 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
102 mm
Grootste uitwendige diameter
146 mm
Spiebaan breedte
20 mm
Spiebaan diepte
4.9 mm
Type bevestigingsschroeven
5/8 x 1.3/4
Aandraaimoment
170 Nm
Gewicht
7.7 kg
Alternatieven
Product Image

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Matrisch 4040-75

  • Eriks:23833697
  • Manufacturer:40407500ZA

€ 102,02/ stukexcl. btw

€ 123,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026