Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Matrisch 4040-75

  • ERIKS:23833697
  • Fabrikant:4014486253399
Image 1
Opslaan in lijst

€ 102,02/ stukexcl. btw

€ 123,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Type
4040
Boringdiameter
75 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
102 mm
Grootste uitwendige diameter
146 mm
Spiebaan breedte
20 mm
Spiebaan diepte
4.9 mm
Type bevestigingsschroeven
5/8 x 1.3/4
Aandraaimoment
170 Nm
Gewicht
7.68 kg