Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 2517-65 Staal

  • ERIKS:11422354
Image 1
Opslaan in lijst

Vervangingsproduct

Klembus 2517-65mm boring

Klembus 2517-65mm boring

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
2517
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
65 mm
Materiaal
Staal
Lengte
44.5 mm
Grootste uitwendige diameter
85.5 mm
Spiebaan breedte
18 mm
Spiebaan diepte
4.4 mm
Type bevestigingsschroeven
1/2 x 1
Aandraaimoment
50 Nm