Eriks
ERIKS

ERIKS Klembus 2517-65mm boring

  • ERIKS:14428566
  • Fabrikant:8054652073709
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,33/ stukexcl. btw

€ 17,34incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Type
2517
Boringdiameter
65 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
44.5 mm
Grootste uitwendige diameter
85.5 mm
Spiebaan breedte
18 mm
Spiebaan diepte
4.4 mm
Type bevestigingsschroeven
1/2 x 1
Aandraaimoment
50 Nm