€ 7,44/ stukexcl. btw
€ 9,00incl. btw
50 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Type | 2517 |
Handelsnaam | Taper Lock® |
Boringdiameter | 18 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 44.5 mm |
Grootste uitwendige diameter | 85.5 mm |
Spiebaan breedte | 6 mm |
Spiebaan diepte | 2.8 mm |
Type bevestigingsschroeven | 1/2 x 1 |
Aandraaimoment | 50 Nm |
Gewicht | 1.5 kg |
€ 18,50/ stukexcl. btw
€ 22,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026