Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Metrisch 2517-18

  • ERIKS:23610893
  • Fabrikant:4014486251807
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,50/ stukexcl. btw

€ 22,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Type
2517
Boringdiameter
18 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
43.2 mm
Grootste uitwendige diameter
85.5 mm
Spiebaan breedte
6 mm
Spiebaan diepte
2.8 mm
Type bevestigingsschroeven
1/2 x 1
Aandraaimoment
50 Nm
Gewicht
1.06 kg