Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 1610-42

  • ERIKS:11422627
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,66/ stukexcl. btw

€ 10,48incl. btw

79 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
1610
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
42 mm
Materiaal
Staal
Lengte
25.4 mm
Grootste uitwendige diameter
57 mm
Spiebaan breedte
12 mm
Spiebaan diepte
1.3 mm
Type bevestigingsschroeven
3/8 x 5/8
Aandraaimoment
20 Nm
Alternatieven
Product Image

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Metrisch 1610-42

  • Eriks:23832865
  • Manufacturer:16104200ZA

€ 9,19/ stukexcl. btw

€ 11,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026