Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Metrisch 1610-42

  • ERIKS:23832865
  • Fabrikant:4014486252781
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,19/ stukexcl. btw

€ 11,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Type
1610
Boringdiameter
42 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
25.4 mm
Grootste uitwendige diameter
57 mm
Spiebaan breedte
12 mm
Spiebaan diepte
1.3 mm
Type bevestigingsschroeven
3/8 x 5/8
Aandraaimoment
20 Nm
Gewicht
0.41 kg