Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 1210-32

  • ERIKS:11422597
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,96/ stukexcl. btw

€ 3,58incl. btw

5 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
1210
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
32 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
25.4 mm
Grootste uitwendige diameter
47.5 mm
Spiebaan breedte
10 mm
Spiebaan diepte
3.3 mm
Type bevestigingsschroeven
3/8 x 5/8
Aandraaimoment
20 Nm
Gewicht
0.28 kg
Alternatieven
Product Image

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Matrisch 1210-32

  • Eriks:23832501
  • Manufacturer:12103200ZA

€ 6,88/ stukexcl. btw

€ 8,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026