Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Matrisch 1210-32

  • ERIKS:23832501
  • Fabrikant:4014486252446
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,88/ stukexcl. btw

€ 8,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Type
1210
Boringdiameter
32 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
25.4 mm
Grootste uitwendige diameter
47.5 mm
Spiebaan breedte
10 mm
Spiebaan diepte
3.3 mm
Type bevestigingsschroeven
3/8 x 5/8
Aandraaimoment
20 Nm
Gewicht
0.28 kg
Alternatieven

€ 5,16/ stukexcl. btw

€ 6,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026