Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 1008-18

  • ERIKS:11422563
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,31/ stukexcl. btw

€ 2,80incl. btw

298 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
1008
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
18 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
22.3 mm
Grootste uitwendige diameter
35 mm
Spiebaan breedte
6 mm
Spiebaan diepte
2.8 mm
Type bevestigingsschroeven
1/4 x 1/2
Aandraaimoment
5.6 Nm
Gewicht
0.12 kg
Alternatieven
Product Image

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Matrisch 1008-18

  • Eriks:23832336
  • Manufacturer:10081800ZA

€ 5,26/ stukexcl. btw

€ 6,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026