€ 5,26/ stukexcl. btw
€ 6,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Metric |
Type | 1008 |
Boringdiameter | 18 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 22.3 mm |
Grootste uitwendige diameter | 35 mm |
Spiebaan breedte | 6 mm |
Spiebaan diepte | 2.8 mm |
Type bevestigingsschroeven | 1/4 x 1/2 |
Aandraaimoment | 5.7 Nm |
Gewicht | 0.12 kg |
€ 4,08/ stukexcl. btw
€ 4,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026