Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Fenaflex |
Type | Spacer |
Serie | Fenaflex |
Type | Spacer |
Type | Tussenstuk |
Asdiameter | 60 mm |
Boring (min./max.) | 25-75 mm |
Maximale boring | 75 mm |
Naaflengte | 180 mm |
Buitendiameter | 218 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Taper Lock | 3020 |
Bevestigingsmethode | Taper Lock® |
Uitvoering | SM |
Grootte | 30 |
C | 216 mm |
D | 146 mm |
F | 51 mm |
G | 29 mm |
H | 20 mm |
J | 17 mm |
K | 9 mm |
€ 149,85/ stukexcl. btw
€ 181,32incl. btw
35 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 12/11/2026€ 149,85/ stukexcl. btw
€ 181,32incl. btw
109 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 12/11/2026€ 65,48/ stukexcl. btw
€ 79,23incl. btw
189 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 12/11/2026€ 125,55/ stukexcl. btw
€ 151,92incl. btw
15 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 12/11/2026