€ 149,85/ stukexcl. btw
€ 181,32incl. btw
109 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Fenaflex |
Type | F |
Serie | Fenaflex |
Type | F |
Type | Flens |
Boring (min./max.) | 25-75 mm |
Maximale boring | 75 mm |
Naaflengte | 51 mm |
Koppelbereik | 875-2137 Nm |
Nominaal koppel | 875 Nm |
Maximaal draaimoment | 2,137 Nm |
Buitendiameter | 233 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Taper Lock | 3020 |
Bevestigingsmethode | Taper Lock® |
Boutdiameter | 10 mm |
Aantal bouten | 6 mm |
Uitvoering | F |
Grootte | 110 |
C | 233 mm |
D | 134 mm |
E | 51 mm |
F | 62 mm |
G | 16 mm |
J | 55 mm |
L | 63.5 mm |
M | 12.5 mm |
€ 65,48/ stukexcl. btw
€ 79,23incl. btw
189 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 125,55/ stukexcl. btw
€ 151,92incl. btw
15 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026