Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex naaf F90 type H met conische boring voor klembus 2517

  • ERIKS:13853396
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Disclaimer: Genoemde koppel bereiken zijn slechts richtwaarden en hieraan kunnen geen rechten onttrokken worden. Voor een goede koppelingsselectie neemt u s.v.p. contact op met een van onze aandrijfspecialisten.
Opslaan in lijst

€ 109,62/ stukexcl. btw

€ 132,64incl. btw

4 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Fenaflex
Type
H
Serie
Fenaflex
Type
H
Type
Flens
Boring (min./max.)
16-60 mm
Maximale boring
60 mm
Naaflengte
45 mm
Koppelbereik
500-1099 Nm
Nominaal koppel
500 Nm
Maximaal draaimoment
1,096 Nm
Buitendiameter
188 mm
Materiaal
Gietijzer
Taper Lock
2517
Bevestigingsmethode
Taper Lock®
Boutdiameter
10 mm
Aantal bouten
6 mm
Uitvoering
H
Grootte
90
C
188 mm
D
108 mm
E
45 mm
F
62 mm
G
16 mm
J
48 mm
L
59.5 mm
M
13.5 mm
Gerelateerde producten

€ 84,38/ stukexcl. btw

€ 102,10incl. btw

30 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

FENNER Fenaflex elastisch element F90-TYRE

  • Eriks:11423142
  • Manufacturer:160029

€ 42,39/ stukexcl. btw

€ 51,29incl. btw

85 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026