Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex elastisch element F90-TYRE

  • ERIKS:11423142
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,39/ stukexcl. btw

€ 51,29incl. btw

85 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Fenaflex
Type
Elastisch element
Grootte
90
Materiaal
Natuurrubber
Nominaal koppel
500 Nm
A
235 mm
M
13.5 mm
Gerelateerde producten

€ 109,62/ stukexcl. btw

€ 132,64incl. btw

4 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 102,74/ stukexcl. btw

€ 124,32incl. btw

54 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

FENNER Fenaflex naaf F90 type B voorgeboord

  • Eriks:13853393
  • Manufacturer:033F0301
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment