€ 190,58/ stukexcl. btw
€ 230,60incl. btw
100 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Fenaflex |
Type | F |
Serie | Fenaflex |
Type | F |
Type | Flens |
Boring (min./max.) | 35-100 mm |
Maximale boring | 100 mm |
Naaflengte | 65 mm |
Koppelbereik | 1330-3548 Nm |
Nominaal koppel | 1330 Nm |
Maximaal draaimoment | 3,547 Nm |
Buitendiameter | 264 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Taper Lock | 3525 |
Bevestigingsmethode | Taper Lock® |
Boutdiameter | 12 mm |
Aantal bouten | 6 mm |
Uitvoering | F |
Grootte | 120 |
C | 264 mm |
D | 140 mm |
E | 65 mm |
F | 67 mm |
G | 16 mm |
J | 67 mm |
L | 79.5 mm |
M | 14.5 mm |
€ 162,00/ stukexcl. btw
€ 196,02incl. btw
40 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 75,15/ stukexcl. btw
€ 90,93incl. btw
31 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026