Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex elastisch element vuurvast en antistatisch F120-FRAS

  • ERIKS:11423174
Image 1
Opslaan in lijst

€ 162,00/ stukexcl. btw

€ 196,02incl. btw

40 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Fenaflex
Type
FRAS
Type
Elastisch element
Grootte
120
Materiaal
CR
Nominaal koppel
1330 Nm
A
314 mm
M
14.5 mm
Alternatieven
Product Image

FFX F 120-FRAS

  • Eriks:15093224

€ 154,26/ stukexcl. btw

€ 186,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027
Gerelateerde producten
Product Image

FENNER Fenaflex naaf F120 type B voorgeboord

  • Eriks:13853456
  • Manufacturer:033J0301

€ 190,58/ stukexcl. btw

€ 230,60incl. btw

7 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 190,58/ stukexcl. btw

€ 230,60incl. btw

6 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 190,58/ stukexcl. btw

€ 230,60incl. btw

100 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026