Eriks
FEMA

FEMA Drukschakelaar Type: 3772-3926 Serie: DCM Gegoten aluminium GD-AlSi12 Instelbereik: van 1 tot 10 bar Tri-clamp ISO 2852 Roestvaststaal RVS 316Ti 2"

  • ERIKS:14877128
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FEMA
Serie
DCM
Type
3772-3926
Uitvoering
Drukschakelaar
Instelbereik
van 1 tot 10
Drukeenheid instelbereik
bar
Schakeldifferentie verstelbaar
Nee
Max. druk
25 bar
Procesaansluiting
Tri-clamp ISO 2852
Maat procesaansluiting
2"
Type opnemer
Balg
Materiaal huis
Gegoten aluminium GD-AlSi12
Materiaal opnemer
Roestvaststaal RVS 316Ti
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316Ti
Type contact
Microschakelaar
Schakelfunctie
Wissel
Schakelvermogen
250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP54
Mediumtemperatuur
van -10 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Explosieveilig
Nee