
| Product | Instelbereik | Drukeenheid instelbereik | Max. druk [bar] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Drukschakelaar Type: 3772-3926 Serie: DCM Gegoten aluminium GD-AlSi12 Instelbereik: van 1 tot 10 bar Tri-clamp ISO 2852 Roestvaststaal RVS 316Ti 1.1/2" | van 1 tot 10 | bar | 25 | Log in om de prijs te bekijken | |
| Drukschakelaar Type: 3772-3926 Serie: DCM Gegoten aluminium GD-AlSi12 Instelbereik: van 0.5 tot 6 bar Tri-clamp ISO 2852 Roestvaststaal RVS 316Ti 1.1/2" | van 0.5 tot 6 | bar | 16 | Log in om de prijs te bekijken | |
| Drukschakelaar Type: 3772-3926 Serie: DCM Gegoten aluminium GD-AlSi12 Instelbereik: van 0.2 tot 2.5 bar Tri-clamp ISO 2852 Roestvaststaal RVS 316Ti 1.1/2" | van 0.2 tot 2.5 | bar | 16 | Log in om de prijs te bekijken | |
| Drukschakelaar Type: 3772-3926 Serie: DCM Gegoten aluminium GD-AlSi12 Instelbereik: van 3 tot 16 bar Tri-clamp ISO 2852 Roestvaststaal RVS 316Ti 2" | van 3 tot 16 | bar | 25 | Log in om de prijs te bekijken | |
| Drukschakelaar Type: 3772-3926 Serie: DCM Gegoten aluminium GD-AlSi12 Instelbereik: van 1 tot 10 bar Tri-clamp ISO 2852 Roestvaststaal RVS 316Ti 2" | van 1 tot 10 | bar | 25 | Log in om de prijs te bekijken | |
| Drukschakelaar Type: 3772-3926 Serie: DCM Gegoten aluminium GD-AlSi12 Instelbereik: van 0.5 tot 6 bar Tri-clamp ISO 2852 Roestvaststaal RVS 316Ti 2" | van 0.5 tot 6 | bar | 16 | Log in om de prijs te bekijken | |
| Drukschakelaar Type: 3772-3926 Serie: DCM Gegoten aluminium GD-AlSi12 Instelbereik: van 3 tot 16 bar Tri-clamp ISO 2852 Roestvaststaal RVS 316Ti 1.1/2" | van 3 tot 16 | bar | 25 | Log in om de prijs te bekijken |