Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FEMA |
Serie | DCM |
Type | 3772-3906 |
Uitvoering | Drukschakelaar |
Instelbereik | van 1 tot 10 |
Drukeenheid instelbereik | bar |
Schakeldifferentie verstelbaar | Nee |
Max. druk | 25 bar |
Procesaansluiting | Melkkoppeling (DIN 11851) |
Maat procesaansluiting | DN50 |
Type opnemer | Balg |
Materiaal huis | Gegoten aluminium GD-AlSi12 |
Materiaal opnemer | Roestvaststaal RVS 316Ti |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316Ti |
Type contact | Microschakelaar |
Schakelfunctie | Wissel |
Schakelvermogen | 250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP54 |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 100 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 70 °C |
Explosieveilig | Nee |